イノマタ化学
なるほどしゃもじペア
表面の凹部(ディンプル)でごはんがつきにくいしゃもじ
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
16
質量(g)
39
縦(mm)
80
横(mm)
235
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68839044
1150
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください