曜日別特売

楽ちんパックスクエア深型900ml 4色組P/OR/G/BU

楽ちんパックスクエア深型900ml 4色組P/OR/G/BU - イノマタ化学楽ちんパックスクエア深型900ml 4色組P/OR/G/BU - イノマタ化学

フタをしたままレンジ加熱OK。加熱時に発生する蒸気がフタを押し上げ自動的に本体の溝から蒸気を逃します。フタと本体のフチがフラットな形状なのでスポンジだけで簡単に洗えます。本体、フタを別々に重ねるとコンパクトにまとまります。

材質ポリプロピレン高さ(mm)96質量(g)305縦(mm)151横(mm)138内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
688390179817
850
849
934(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする