Kawasaki
フォークオイル 00M01
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。
旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途
倒立フォーク用
サイズ
4L
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(4L)
注意
※商品は予告なく仕様や価格を変更したり、販売を終了する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68839744
J44091-0025
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください