東洋佐々木ガラス
耐熱マグカップ
耐熱マグカップです。
用途
耐熱マグカップ
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68839507
TA-501-JAN
330
88
86
118
¥2,100
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
68839516
TA-502-JAN
410
103
83
119
¥2,400
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください