曜日別特売

定電流ダイオード

定電流ダイオード - SEMITEC

定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。
DO35(300mW)パッケージを使用した小型で、安定した定電流特性を供給する素子です。
今までは、5mA程度のものが上限でしたが、今回は15mAまで供給が可能となりました。
これにより、従来LED輝度安定用等10mA程度の一定電流が必要な時などは、CRD 2本、又は、トランジスタとの組み合わせ等により繁雑な回路構成であったものが、CRD単体で定電流特性が得られます。
高輝度LEDのVFがバラつきがあっても定電流を配給します。
組立構造がシンプルです。
気密封止で高信頼性です。
Eシリーズを並列接続することで更に電流値拡大が可能です。
動作電圧が広い(DC1V以下からDC100V)
量産性に優れています。
CRD単体で定電流特性が得られます。
外形寸法(回路図参照)

アズワン品番67-0447-02内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68840557E103
100
99
109(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする