TAIWAN SEMICONDUCTOR
整流ダイオード 1kV/1A
一般整流用ダイオード
ガラスパッシベーションチップジャンクション
高電流能力、低VF
高信頼性
高いサージ電流能力
低電力損失、高効率
IEC61249-2-21に準拠したハロゲンフリー
仕様
●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:DO-41●逆電圧:1000V●順電流:1A●構成:Single●順電圧:1V●最大サージ電流:30A●逆電流:5μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃
アズワン品番
67-0394-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68840968
1N4007G-R0
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください