セーフラン安全用品
ポリシートロール
ダブル巻き(幅3600を半分折り)
用途
塗装養生、メンテナンス、店舗等改装、大型商品の梱包・包装用などに
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1800
色
透明
タイプ
ダブル(3600mm半折り)
長さ(m)
50
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
※4t車以上の大型車進入可能で、駐車スペースのあるお届け先のみ配送可能です。
※配送ドライバーは荷下ろし作業は行いませ、お客様にてお願いします。
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68851669
J2643-W
0.1(ダブル)
ロール:約18
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68851678
J2644-W
0.15(ダブル)
ロール:約28
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。