曜日別特売

スヌーピー BT シール容器

スヌーピー BT シール容器 - タマハシスヌーピー BT シール容器 - タマハシスヌーピー BT シール容器 - タマハシ

『スヌーピー BT シール容器』は、必要な分だけ小分けにして冷凍保存したり、フタをとってそのまま電子レンジで温められる調理器具です。お弁当用のおかずの取り分け、薬味などの小分け保存、料理の下ごしらえに大活躍します。離乳食の小分け保存や、冷凍保存にも便利です。

用途ご家庭での食品の保存に。材質本体:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂形状角形耐熱温度(℃)本体:140、フタ:60電子レンジ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
688787594PCセット A正角:130、長角:290【正角130ml】6.8×6.8×4.6【長角290ml】13.8×7×4.6
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
688787684PCセット B正角:130、長角:290、正角:610【正角130ml】6.8×6.8×4.6【長角290ml】13.8×7×4.6【正角610ml】13.9×13.9×4.6
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
688787775PCセット正角:130、長角:290、正角:610【正角130ml】6.8×6.8×4.6【長角290ml】13.8×7×4.6【正角610ml】13.9×13.9×4.6
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする