曜日別特売

マリクレール RB 電子レンジ容器 5PC

マリクレール RB 電子レンジ容器 5PC - タマハシ

『マリクレール RB 電子レンジ容器 5PC』は、みずみずしく咲き誇るバラの花弁がモチーフとなっている電子レンジ容器です。ピンクの色合いがキュートな調理器具です。蓋をしたまま電子レンジにかけられるラップいらずの保存容器で、重なりが良いので冷蔵庫内にスッキリ収まります。レンジにかける際の蒸気穴はスライド式です。指1本で開閉できます。

用途ご家庭での電子レンジを用いる調理の際に。材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン形状角形、丸形容量(mL)丸型:270、小判型:310、正角型:330寸法(cm)丸型:直径9.4×奥行10.6×高さ6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)小判型:12.6×8.8×6.2、正角型:10.9×9.4×6.1電子レンジ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68878786MC-669
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする