黒彫板 八角時計

黒彫板 八角時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]黒彫板 八角時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:真っ黒な板材に着色や彫刻をして作品にします
商品説明:水彩絵の具、ポスターカラー、アクリルガッシュ、油性ペンなどあらゆるもので着色できる。

セット内容黒彫板(180×180×10mm)(穴あき加工済)(×1、クォーツ時計Bセット(電池付)×1材質PP、鉄、石膏、樹脂寸法(mm)完成サイズ:約180×180×40時計含む内容量1個
注意
※OK
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887964430093
オープン
1,364
1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする