セキスイ
セキスイコンテナ 導電タイプ
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様
●積重ね段数:10段●内容物許容重量:30kg●容量(L):20●色:黒●適合フタ(別売):TF●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:482●外形寸法(mm)奥行:382●外形寸法(mm)高さ:156●有効内寸(mm)間口:416●有効内寸(mm)奥行:316●有効内寸(mm)高さ:139●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098007
アズワン品番
65-8993-43
内容量
1ケース(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68912045
ECT20
¥
41,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください