曜日別特売

エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズ

エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)

丁度良いサイズで取り扱いが簡単
▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。
▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。
▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。
最高級の材質
▼透明性が高くペレットの視認が容易
▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用
2種類のキャップ
▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ
▼より安心して扱えるスクリューキャップ
▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能
50 mL コニカルチューブと同じ太さ
▼既存の機器を利用可能
▼耐遠心力 17,000 x g

仕様●Protein LoBind/タンパク質低吸着性チューブ●容量:25.0mL●フタ:スクリューキャップ●該当のキャップ:スクリューキャップ●底の形状:コニカル●最大遠心力:17,000×g●温度範囲:-86~100℃●オートクレーブ不可●チューブ:ポリプロピレン(PP)●キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)●純度レベル●▼PCR clean●▼Human DNA-free●▼DNase-free●▼RNase-free●▼PCR inhibitor-freeアズワン品番65-8988-81内容量1箱(4袋×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6891238630122283
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする