bitstrong
検温サーモDS-K1T +スタンドセット BSシリーズ
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様
●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1.8m●顔データ容量:6000●画面サイズ:7インチ●外形サイズ:290×117×35●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cm
アズワン品番
65-8303-25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68912465
BS-A70TR30
¥
152,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください