細胞エクスパンジョンバッグ 91-200シリーズ

細胞エクスパンジョンバッグ 91-200シリーズ - コーニング

細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。
4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。
エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。
充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。
500mL~5Lのサイズで提供しています。
ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。
サンプリングバルブの付いたドック可能な充填ラインがポート2にあります。
ポート1と2には合計4つの小型のスライドクランプがあります。
このディスポーザブル細胞培養バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
▼500mL、1L、3Lおよび5Lがあります。
▼ポート1:メスルアーの付きの2つのリード、ピンチクランプ
▼ポート2:ドック可能な充填ライン(サンプリングバルブ付き)、ピンチクランプ
▼ガス透過性フィルム
▼工程間検査用の再使用可能なサンプリングバルブ
▼滅菌済みの溶接接続用のチューブ

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:細胞伸展アズワン品番65-3962-21内容量1パック(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6891288591-200-85
10,810
9,998
10,998(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする