曜日別特売

Fisherbrand 細胞培養ディッシュ FBシリーズ

Fisherbrand 細胞培養ディッシュ FBシリーズ - Thermo Fisher Scientific

均一性を確保するための平らな底面
重ねても安心のリム付き
Non-Pyrogenic

仕様●材質:ポリスチレン●タイプ:フラット●面積:70×15mm●培養面積:36.3cm2●目盛り:70mm●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10プレートパックアズワン品番65-4343-06内容量1セット(60パック×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68917530FB012922
39,300
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする