Thermo Scientific Nalgene
イノキュレーティングループ 1μL
ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要
USP Class VI
細胞無毒性
表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能
電子線滅菌済み
仕様
●材質:(本体)PS●タイプ:ループ●カラー:クリア●容量(μL):1
アズワン品番
65-5637-26
内容量
1箱(20包×50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68917636
253287
¥
27,220
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください