MATRIX
384ウェルマイクロプレート(PP)V底
DNase/RNaseフリー
サンプリングロスが少ない
仕様
●使用温度範囲:-80~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●ワーキングボリューム:4~120μL●材質:(本体)PP●最大容量(μL):145●カラー:黒●底形状:V底●ウェル形状:角型●未滅菌
アズワン品番
65-5640-27
内容量
1箱(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68917776
4308JP
¥
84,940
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください