MATRIX
Matrix(TM) キャップマット
各突起にナンバリングあり
仕様
●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート2mL(4221、4222)●ウェル部形状:角型、角型(浅め)●ピアサブル:なし●未滅菌
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68917846
4421
1箱(1包×10個)
65-5640-76
¥
7,220
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
63日以内出荷
返品不可
68917837
4420JP
1箱(1包×100個)
65-5640-75
¥
51,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください