Matrix(TM) キャップストリップ

Matrix(TM) キャップストリップ - MATRIXMatrix(TM) キャップストリップ - MATRIX

Matrix 96ディープウェルと2Dチューブ用
デキャッピングにはキャップリムーバー(製品番号4469)を使用可能

仕様●使用温度範囲:-20℃~室温●材質:EVA●ウェル形状:丸型●ピアサブル:なし●滅菌済アズワン品番65-5640-84内容量1箱(240本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689178644416
14,260
14,259
15,685(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする