Thermo Scientific Nalgene
クライオボックス 9×9 867013シリーズ
ラックに入れた状態でも色を確認可能
フタのかぶせ間違いを防ぐカットオフコーナー付き
仕様
●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体・仕切)PC●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):133×133×52●カラー:アソート●未滅菌●※赤、黄、緑、青、グレー、白、各色4個入
アズワン品番
65-5644-18
内容量
1箱(24個)
注意
※赤、黄、緑、青、グレー、白、各色4個入
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68918126
867013-0245JP
¥
67,460
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください