曜日別特売

組織培養フラスコ(ベントキャップ)

組織培養フラスコ(ベントキャップ) - Celltreat組織培養フラスコ(ベントキャップ) - Celltreat組織培養フラスコ(ベントキャップ) - Celltreat

組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。
便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。
大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。
セルスクレーパーへのアクセスも容易です。
安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能
フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易
ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用
厚く、耐久性のある壁面です。

仕様●アイテム大きさ:幅98mm×奥行109mm×高さ205mmアズワン品番65-8119-93内容量1箱(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68919027229381
67,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする