サンドビック
T-Max 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) KNUX160410L12シリーズ
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。
仕様
●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:平行四辺形 55°●刃長(mm):15.5●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:12●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9741
アズワン品番
65-8193-67
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68925634
KNUX160410L12
¥
21,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください