サンドビック
コロミル331 サイドカッター用チップ(350)1セット(10個入) L331.1A043523HWLシリーズ
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様
●勝手:左●チップサイズ:04●s:3.5●re:0.9●l:5.1●iW:9.5●bs:0.4●原産国:スウェーデン●コード番号:606-5775
アズワン品番
65-8195-06
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68925756
L331.1A043523HWL
¥24,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください