サンドビック
コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3MPLシリーズ
高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。
仕様
●適合被削材:鋼●コーティング:CVD●加工形態:軽切削●M級●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9643
アズワン品番
65-8222-68
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929046
R24512T3MPL
¥20,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください