サンドビック
コロミル331 サイドカッター用チップ(350) R331.1A115023EM30シリーズ
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様
●適用被削材:鋳物●コーティング:PVD●研磨級●コーナーR:2.3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2684
アズワン品番
65-8224-85
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929317
R331.1A115023EM30
¥2,790
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください