サンドビック
コロターン(310)1セット(10個入) TRDC1308Fシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工。ドライ・ウェット対応。
仕様
●IC:11●LE:12.2●S:5.53●RE:0.79●ステンレス鋼旋削加工用チップ●Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジー採用●最適化された耐熱母材と耐熱性コーティング●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0540
アズワン品番
65-8262-79
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932975
TRDC1308F
¥18,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください