アトマ ATMTシリーズ

アトマ ATMTシリーズ - ツボ万アトマ ATMTシリーズ - ツボ万アトマ ATMTシリーズ - ツボ万

使用して磨滅した砥石の修正をするためのダイヤシャープナー。
取っ手がついているので便利です。
替刃はアトマエコノミー替刃と共通です。

仕様●サイズ:75×210×12mm●粒度:極細目●砥粒サイズ:#1200アズワン品番65-8906-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68957999ATMT-12
14,400
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする