セトクラフト
メガネスタンドケース SDシリーズ
顔部分はメガネスタンド、口の中はメガネを収納できる2WAYで使える便利なメガネスタンドケース。
仕様
●本体サイズ:幅16×奥行6.3×高さ9.7cm●本体重量:138g●個装サイズ:幅16.5×奥行7.5×高さ13cm●個装重量:174g●材質●▼ポリエステル、スチール●デザイン:マイク●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68958349
SDD-2138
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください