エスコ
ハンドスプレー(ステンレス製タンク) EA115MKシリーズ
仕様
●容量(L):5.7●サイズ(mm):Φ222×685(H)●重量(kg):4.1●材質:タンク/ステンレス ノズル/マルチチップ真鍮●ホース長:1219mm●ノズル長:305mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれを防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●タンク内フィルター付
アズワン品番
65-9245-39
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971694
EA115MK-7
オープン
¥
85,800
¥
94,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください