エスコ
手袋(ポリエステル・天然ゴムコート/黒/5双) EA354ACシリーズ
仕様
●サイズ:M●全長(mm):230●中指長さ(mm):80●掌周り(mm):100●厚み:4mm●材質:繊維部/ポリエステル 樹脂部/天然ゴム●入数:5双●気性抜群の背抜き手袋に、天然ゴムすべり止め加工で作業効率アップ●13ゲージの極薄の為、素手感覚を実現
アズワン品番
65-9250-74
内容量
1組(5双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972270
EA354AC-92
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください