アズピュアESDクール手袋II 手の平コート 1袋 10双入
フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
- サイズ
- SS
- タイプ
- 手の平コート
- 混率(%)
- ポリエステル100(導電糸入り)
- 表面抵抗値(Ω)
- 1.0×10^7~^9(繊維部)
- 色(手首部)
- ピンク
- アズワン品番
- 4-6808-04
- 内容量
- 1袋(10双)
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ












