アズワン
PUコート導電手袋 指先コート G202シリーズ
摩擦帯電・接触帯電の発生が非常に少ない手袋です。
材質
繊維部/ナイロン(カーボン導電糸入り)、コーティング樹脂部/ポリウレタン
表面抵抗
≦10^9/□
内容量
1袋(5双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
色(手首部)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03019559
G202-23B
約210
M
緑
2-8294-22
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
03024687
G202-22B
約200
S
白
2-8294-23
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
03046387
G202-24B
約220
L
グレー
2-8294-21
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください