アズピュアESDクール手袋 手の平コート
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果や耐久性に優れています。
フィット感、通気性に優れ快適に作業できます。
- 材質
- ポリエステル100%(導電糸入り)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
- 色
- (手首部)青
- サイズ
- SSS
- タイプ
- 手の平コート
- 表面抵抗値(Ω)
- 5.0×10*#6~8#*(繊維部)
- アズワン品番
- 4-1203-06
- 内容量
- 1袋(10双)
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ



















