エスコ
手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート) EA354ELシリーズ
手袋全面にケブラー(R)を使用することで耐切創性に優れます。
掌、指側面はインナーに耐突き刺し素材を使用していますので耐突き刺しと耐切創の両方に優れます。
仕様
●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):85●材質:掌/ケブラー(R)、ポリエステル、合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)甲/ケブラー(R)、ポリエステル●厚み:2.5mm●色:オレンジ/イエロー●甲ゴム付
アズワン品番
65-9251-69
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972446
EA354EL-22
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください