エスコ
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様
●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
アズワン品番
65-9262-71
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68973688
EA521TF-216
オープン
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください