エスコ
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ
仕様
●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9301-25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68976725
EA829JA-118
オープン
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類