エスコ
ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ
仕様
●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:1/4"×28●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目
アズワン品番
65-9303-18
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68976874
EA829JF-2
オープン
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類