エスコ
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。
きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。
細字タイプ
土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に
うすめ液不要
仕様
●カラー:黄●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類
アズワン品番
65-9315-34
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977897
EA942EH-125
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください