エスコ
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様
●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ
アズワン品番
65-9319-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978518
EA948BM-132
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください