エスコ
電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CRシリーズ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●出力:90W●電圧:三相AC200V●周波数50Hz:電流/063A、定格トルク/0.69N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●リード線タイプ
アズワン品番
65-9332-49
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979489
EA968CR-90
オープン
¥
33,500
¥36,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください