エスコ
調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズ
古くなった戸車を取換え。
取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様
●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:5.5mm●車輪形状:Y型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入
アズワン品番
65-9339-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979900
EA986RF-2
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください