GVS
滅菌マイクロ遠心チューブ CELCUCG4610Xシリーズ
高品質の透明PP素材を採用
新セーフティキャップで確実にロックしつつ、片手で簡単に開閉できます
注射針で穴あけ可能。エアロゾルの発生を防ぎます。
正確な成型目盛
仕様
●材質:PP●サイズ:2.0mL●底形状:ラウンド●:耐遠心強度:15000G●使用温度(℃):-86~121●入数:1箱(500個/パック、10パック/箱)
アズワン品番
65-9406-56
内容量
1箱(10パック×500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68987557
CELCUCG4610X1911S
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください