GVS
クローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ
シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)
MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
仕様
●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●3ポート●サイズ:250ml三角フラスコ用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)
アズワン品番
65-9407-34
内容量
1箱(6パック×1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68987697
CELCUFG037250S
¥
147,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください