ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。
台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
仕様
●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M4
アズワン品番
65-9538-32
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68988074
MCXRKR6G5-BLU
¥
7,070
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください