バイオクラフト
ミニリアルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ
自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能
両面完全バッファー冷却
くさび型セッティングバータイプ
仕様
●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行73×高146●バッファー量(mL):片面冷却時276/両面冷却時790●重量(g):810
アズワン品番
65-9539-64
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68988108
BE-210G
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください