曜日別特売

UV透過ゲルトレイ

UV透過ゲルトレイ - アムズシステムサイエンスUV透過ゲルトレイ - アムズシステムサイエンス

ラップを敷く手間が省け、簡単にゲルを載せることができます。
切出時のご使用でイルミネーターを傷つける心配がありません。
260nm以降を透過しますので感度を損なうことなく撮影できます。
150x150mmとコンパクトです。
片側がL型のため持ちやすくなっています。
※短波長254nmのイルミネーターでは透過率が劣りますのでご注意ください。

仕様●サイズ:150×150×20mm●透過波長:260nm以降●1枚入アズワン品番65-9616-47内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68989185-
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする