TRUSCO
冷間蝶ボルト 三価白 ヘキサゴンパック S082シリーズ
手で締め付けることのできるボルトです。
ヘキサゴンパック入りです。
仕様
●呼び径d:M5●羽根幅D(mm):21.0●羽根高H(mm):11.0●寸法L(mm):15.0●呼び径L:15●寸法(mm)d:21●寸法(mm)L:15.0●パッケージ:ヘキサゴンパック●材質/仕上:スチール、表面処理/三価クロメート仕上げ(白)、容器材質/ダンボール●原産国:日本●コード番号:262-4608
アズワン品番
65-9727-68
内容量
1缶(90本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
68991294
S082-0515
¥2,280
取扱い終了
返品不可
¥2,280
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください