曜日別特売

ラミネートガウン 1セット(10枚/袋×10袋)

ラミネートガウン 1セット(10枚/袋×10袋) - 日昭産業ラミネートガウン 1セット(10枚/袋×10袋) - 日昭産業ラミネートガウン 1セット(10枚/袋×10袋) - 日昭産業ラミネートガウン 1セット(10枚/袋×10袋) - 日昭産業ラミネートガウン 1セット(10枚/袋×10袋) - 日昭産業

防水加工を施したPPスパンボンド不織布製。通気性を考慮し、背面は防水加工がありません。
多量の体液や液体、薬剤の調剤等の医療従事者への危険性を考慮した製品です。
手首はやさしくフィットするニット素材です。
前面:防水加工あり
背面:防水加工なし

仕様●カラー:イエロー●面ファスナータイプアズワン品番65-9969-36内容量1セット(10袋×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6900688651547
32,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする