MAC8(マックエイト)
プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズ
銅スルーホール基板には銅の酸化が早いため、使用できません。
仕様
●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー●向き:ジャンパー●色:青●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●定格電圧:125V AC、DC●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:100本
アズワン品番
67-0340-90
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69058300
XX-2
¥4,680
¥
4,498
¥4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください