日本モレックス(molex)
ナイロンコネクター パネルマウント
仕様
●定格電圧:250V●ピッチ:5.03mm●コネクタの形態:プラグ●ピン数:15ピン●使用温度範囲:-40℃~+105℃●色:白●入数:1個
アズワン品番
67-0400-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69059447
1375-P4
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください